ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKD530/1W ALIM. PLUG-IN PD 1XUSB C 20W BIANCO - KD530/1W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gerätebreite - 23.2 mm
Gerätehöhe - 43.3 mm
Gerätetiefe - 86.5 mm
Geeignet für Schutzart (IP) - IP20
Packung
1 ST
EAN
8017443678071
Artikelnummer
ALPKD530/1W
Herstellernummer
KD530/1W
Hersteller
ALP
Gerätebreite:
23.2 mm
Gerätehöhe:
43.3 mm
Gerätetiefe:
86.5 mm
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
** Caratteristiche PD (power Delivery) ** 5Vdc 3000mA 9Vdc 2220mA 12Vdc 1670mA ** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: switching Costruzione: plugin Tipo regolazione: CC + CV Classe isolamento: II Carica rapida: Power Delivery 3.0 Grado Protezione:IP20 ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Tolleranza d'ingresso: -10% +6% Frequenza: 50/60Hz Potenza: 20W Tensione d'uscita: 5 - 12V Ripple:


