Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPKCL290150 Li-Ion battery charger 25,9V - 1,5A - KCL290150

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443648630

Artikelnummer

ALPKCL290150

Herstellernummer

KCL290150

Hersteller

ALP

** Descrizione ** Caricabatterie adatto per pacchi batterie al litio da 7 celle 25,9V nominali da 1,5Ah minimo. ** Caratteristiche Generali ** Costruzione: desktop Classe isolamento: II Adatto per batterie: Li-Ion ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione d'ingresso: 100‑240Vac Frequenza: 50/60Hz Tensione d'uscita: 25.9V Corrente d'uscita: 1500mA Tensione d'uscita: 29.4V Protezioni: sovratensione, sovratemperatura, corto circuito, inversione ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni (LxWxH): 99 x 44 x 31mm Raffreddamento: passivo Colore: Nero Connessioni: connettore fisso Connettori: Pinze ** Caratteristiche Termiche ** Temperatura di lavoro: -20/40°C ** Cavo d'ingresso ** Separato da 1,5m - da spina europa a spina IEC320-C8 Assicurarsi chele caratteristiche del caricabatteria siano compatibili con le specifiche delle batterie da ricaricare. Eventuali anomalie non possono essere imputate al caricabatteria