Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO540/2WW LAMP.18LED G4 10-30VDC 3W 212LM 3000K - JO540/2WW

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Nennspannung - 10...30 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h

  • Durchmesser - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443595453

Artikelnummer

ALPJO540/2WW

Herstellernummer

JO540/2WW

Hersteller

ALP

Sockel:

G4

Nennspannung:

10...30 V

Spannungsart:

AC/DC

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Durchmesser:

22 mm

Dimmbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0


Caratteristiche Generali
Tempo di vita L70B50: 20000h
Numero cicli di accensione: 10000 cicli
Tipo di led: smd 5050
Numero Led: 18
Rischio fotobiologico: Esente

Caratteristiche Meccaniche
Attacco: G4
Diametro: ø22mm
Dimensioni: 22mm x 42.2mm

Caratteristiche di Illuminazione
Colore: Bianco caldo
Flusso: 212lm
CRI: 80
Angolo di emissione: 300°
Starting time: 0.2s

Caratteristiche Elettriche
Potenza: 3W
Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10-30Vdc)
Tens. funzionamento AC: 12Vac (8-15Vac)
Frequenza: 50-60Hz
Dimmerabile: no

Caratteristiche Sorgente Luminosa
Temp. Colore: 3000K

Caratteristiche Termiche
Temp. di funzionamento: -10 / 40°C

Attenzione
Nonutilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.