Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO506B LAMP.10LED G4 10-30VDC 2.2W BLUE - JO506B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - G4

  • Nennspannung - 10...30 V

  • Spannungsart - AC/DC

  • Mittlere Nennlebensdauer - 20000 h

  • Farbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443603073

Artikelnummer

ALPJO506B

Herstellernummer

JO506B

Hersteller

ALP

Sockel:

G4

Nennspannung:

10...30 V

Spannungsart:

AC/DC

Mittlere Nennlebensdauer:

20000 h

Farbe:

blau

Durchmesser:

30 mm

Dimmbar:

ja

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

** Caratteristiche Generali ** Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Tipo di led: smd 2835 Numero Led: 10 Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Blu Flusso: 40lm Lunghezza d'onda: 470nm CRI: 80 Angolo di emissione: 120° Starting time: 0.2s ** Caratteristiche Elettriche ** Potenza: 2.2W Tens. funzionamento DC: 12Vdc (10‑30Vdc) Tens. funzionamento AC: 12Vac (8‑15Vac) Frequenza: 50-60Hz Dimmerabile: no ** Caratteristiche Meccaniche ** Attacco: G4 Altezza: 40.3mm Diametro: ø30mm ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C ** Attenzione ** Non utilizzare con dimmer o trasformatori elettronici.