Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPJO35314241DW1 STRISCIA LED COB 12MM 24VDC 14W/M W1 ...

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443685147

Artikelnummer

ALPJO35314241DW1

Herstellernummer

JO35314241DW1

Hersteller

ALP

Striscia led digitale dimmerabile controllabile a singoli tratti detti pixel. Tramite il controller ALC244 è possibile realizzare effetti di animazione progressivi detti running. ** Caratteristiche Generali ** Applicazione: Per illuminazione Tempo di vita L70B50: 20000h Numero cicli di accensione: 10000 cicli Fattore di sopravvivenza: 0.9 Colore Supporto: Bianco Tipo di led: COB Lunghezza max in cascata: 5m Rischio fotobiologico: Esente ** Caratteristiche di Illuminazione ** Colore: Bianco caldo FlussoNastro Led: 1160lm/m Flusso @ 50cm: 580lm CRI: 90 Warm-up (60%): 0.1s Fattore mantenimento flusso: 0.95 Uniformità colore (SDCM): 6 ** Caratteristiche Elettriche ** Classe energetica: G Potenza Nastro Led: 14W/m Potenza 50cm: 7W Potenza unità minima: 1.4W Tens. funzionamento DC: 24Vdc Dimmerabile: si Alimentatore: Esterno (non incluso) ** Caratteristiche Sorgente Luminosa ** Temp. Colore: 3000K ** Caratteristiche Meccaniche ** Lunghezza nastro: 5m Lunghezza taglio minima: 100mm Larghezza: 13mm Altezza: 2mm Fissaggio: Biadesivo 3M Grado di protezione: IP20 Tipo di protezione: Nessuno Connessioni: Cavo libero ** Caratteristiche Termiche ** Temp. di funzionamento: -10 / 40°C