Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPETIL001 Non-contact breathalyzer with display

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443692763

Artikelnummer

ALPETIL001

Herstellernummer

ETIL001

Hersteller

ALP

ETIL001 è un etilometro portatile senza contatto dotato di display LCD, che fornisce una lettura digitale del contenuto di alcol (etanolo) nellaria espirata, indicando così il tasso di alcol nel sangue (BAC).

Principio di funzionamento
Soffio dellutente: Quando lutente soffia nel dispositivo, lalcol (etanolo) presente nellaria espirata viene assorbito sulla superficie del sensore semiconduttore.
Variazione della conducibilità: Lassorbimento dellalcol provoca un cambiamento nella conducibilità elettrica del sensore semiconduttore, proporzionale alla concentrazione di alcol nellaria espirata.
Misurazione e visualizzazione: Il dispositivo misura questa variazione di conducibilità e converte i dati in un valore di concentrazione di alcol nel sangue (BAC), che viene visualizzato sul display LCD.

Nota
I risultati forniti da questo etilometro indicano il tasso alcolemico (BAC) solo a scopo di riferimento.
Dispositivo destinato esclusivamente a uso personale. La rilevazione effettuata con letilometro non ha alcun valore legale o professionale e non può essere utilizzata per determinare lidoneità alla guida secondo le normative vigenti.

Caratteristiche Generali
Modalità di misurazione: Lettura digitale del contenuto di alcol (etanolo) nellaria espirata, indicando così il tasso di alcol nel sangue (BAC)
Indicazione: Display LCD
Memoria: No
Spegnimento automatico: Si
Accessori inclusi: Laccio di sicurezza, Manuale utente

Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Batteria
Tipo batterie: 2 x batterie alcaline da 1,5V AAA
Batterie incluse: Batterie non incluse

Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP20
Materiale corpo: ABS
Dimensioni: 102mm x 34mm x 18mm
Temperatura di lavoro: 10 / 40°C
Umidità atmosferica relativa: 40-90

Display retroilluminato: Sì
Menu lingua: Inglese
Sensore: Sensore a ossido semiconduttore avanzato per lalcol, non sostituibile
Intervallo: 0,00%-0,19% BAC (0,0-1,9g/l)
Precisione: 0,01% BAC (0,1 g/l)
Tempo di funzionamento:
- Riscaldamento 10s
- Test risposta <5s
- Visualizzazione risultato 10s