Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT376/9R RICEVITORE PER EXTENDER VGA CT376/9

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443645295

Artikelnummer

ALPCT376/9R

Herstellernummer

CT376/9R

Hersteller

ALP

Il ricevitore per l'extender CT376/9 permette di estendere la trasmissione di segnali VGA e Audio verso più TV connettendo il trasmettitore ad uno switch e connettendolo a sua volta ai vari ricevitori utilizzando un cavo CAT.6. ** Specifiche ** - Moduloplug-and-play, RX - Bandwidth (Mbps) RX:70Mbps - Ingresso/uscita VGA: D-Sub HD 15 poli - Ingresso/uscita Audio: jack 3.5mm - Ingresso microfono: jack 3.5mm - Distanza: 120m 1920x1080 - Risoluzione Max: 1920x1200 ** Caratteristiche ** Tipologia: Ricevitore Tecnologia trasmissione: Standard 1xCat. 5e/6 Tipo Extender: VGA Distanza Extender: 120m Compatibile 3D: no Compatibile 4K: no Topologia collegamento: 1:N ** Risoluzione supportata ** 800x600@60Hz, 1024x768@60Hz, 1280x720@60Hz, 1280x960@60Hz, 1280x1024@60Hz,1360x768@60Hz, 1440x900@60Hz, 11680x1050@60Hz, 1920x1080@60Hz Distanza di trasmissione del segnale: - max 120m tilizzando cavo CAT.6 - max 100m utilizzando cavo CAT.5e - max 80m utilizzando cavo CAT.5 ** Contenuto Confezione ** 1x Ricevitore 1x Alimentatori 5Vdc 2A