Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALPCT375/20R EXTENDER RX 1XCAT6 LAN 120M

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443668638

Artikelnummer

ALPCT375/20R

Herstellernummer

CT375/20R

Hersteller

ALP

Extender HDMI OverIP costituito da un solo modulo ricevitore (RX) adatto per estendere le distanze di trasmissione dei cavi HDMI tradizionali utilizzando cavi ethernet UTP/STP Cat.6 in rame. E' possibile collegare, tramite switch di rete Gigabit, ricevitori aggiuntivi da ordinare separatamente (CT375/20R). Questo extender HDMI consente di inviare un segnale 1080p FullHD tramite una rete LAN pre-esistente basata su switch Gigabit. Questi dispositivi possono funzionare in due modalità: come extender puntoa punto collegando un trasmettitore e ricevitore direttamente (Soluzione 1:1), oppure come sistema di distribuzione punto a multi-punto cioè da un trasmettitore a più ricevitori (Soluzione 1:N). Nella connessione 1:N è possibile collegare un numero illimitato di ricevitori.* *NOTA: il numero massimo di ricevitori dipende dal numero di porte dello switch. ** Specifiche ** - Modulo plug-and-play, RX - Bandwidth (Mbps) RX: 30Mbps - Estensione su singolo cavo CAT.6 IEEE-568B - Installazione plug and play, nessun driver o software richiesto - Distanza di trasmissione del segnale: - max 120m (1080p@60Hz 12bit), utilizzando cavo CAT.6 ** Caratteristiche ** Tipologia: Ricevitore Tecnologia trasmissione: Over IP (LAN) Tipo Extender: HDMI® Distanza Extender: 120m Compatibile 3D: no Compatibile 4K: no Topologia collegamento: 1:N Profondità colore: 12bit/canale Funzioni aggiuntive: HDMI® ** Specifiche HDMI ** - Bluray e HD DVD in Full HD (1080p) - Larghezza di banda fino a 10.2Gbps - Compatibile con HDCP 1.4 ** Attenzione ** - Per il corretto funzionamento degli extender lo switch Gigabit Ethernet deve supportare il multicast IGMP. - Lo switch può non prevedere la funzione IGMP solo se questo viene dedicato al collegamento dei soli extender di cui al massimo un trasmettitore. - Il dispositivo non supporta la trasmissione dei segnali IR su cavi HDMI. Accessori CT500 non compatibili. - Non è possibile utilizzare i ricevitori CT375/20R con il trasmettitore CT375/21 e viceversa. ** Contenuto confezione ** 1 x Ricevitore 1 x Alimentatore 5Vdc 1A