ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPV12-45 Lead battery 12V 45Ah - AGM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 45 Ah
Länge - 166 mm
Breite - 198 mm
Packung
1 ST
EAN
8017443617490
Artikelnummer
ALPBPV12-45
Herstellernummer
BPV12-45
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
45 Ah
Länge:
166 mm
Breite:
198 mm
Höhe inkl. Pole:
171 mm
Gewicht:
14.2 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Biciclette elettriche, Carrelli/Carrozzine elettriche, Golf cars Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 45Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 166mm x 198mm x 171mm Peso: 14.2Kg Connessioni: a vite F4