ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPL12-18 Lead battery 12V 18Ah - AGM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 18 Ah
Länge - 181 mm
Steckverbinder - Buchseneinsatz M5
Packung
1 ST
EAN
8017443654266
Artikelnummer
ALPBPL12-18
Herstellernummer
BPL12-18
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
18 Ah
Länge:
181 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M5
Breite:
77 mm
Höhe inkl. Pole:
167 mm
Gewicht:
4.2 kg
** Caratteristiche Generali ** Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 18Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Interasse contatti (C): 155mm Dimensioni: 181mm x 77mm x 167mm Peso: 4.2Kg Connessioni: a vite M5