ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPG12-55 Lead battery 12V 55Ah - GEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, Gel)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 55 Ah
Länge - 138 mm
Steckverbinder - Buchseneinsatz M6
Packung
1 ST
EAN
8017443578470
Artikelnummer
ALPBPG12-55
Herstellernummer
BPG12-55
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, Gel)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
55 Ah
Länge:
138 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M6
Breite:
229 mm
Höhe inkl. Pole:
210 mm
Gewicht:
16.3 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS Tecnologia: Piombo Gel ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 55Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 138mm x 229mm x 210mm Peso: 16.3Kg Connessioni: a vite M6