ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPG12-33 Lead battery 12V 33Ah - GEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, Gel)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 33 Ah
Länge - 130 mm
Steckverbinder - Buchseneinsatz M6
Packung
1 ST
EAN
8017443578463
Artikelnummer
ALPBPG12-33
Herstellernummer
BPG12-33
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, Gel)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
33 Ah
Länge:
130 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M6
Breite:
195 mm
Höhe inkl. Pole:
171 mm
Gewicht:
10.2 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS Tecnologia: Piombo Gel ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 33Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 130mm x 195mm x 171mm Peso: 10.2Kg Connessioni: a vite M6




