ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBPG12-134 Lead battery 12V 134Ah - GEL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, Gel)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 134 Ah
Länge - 173 mm
Steckverbinder - Buchseneinsatz M8
Packung
1 ST
EAN
8017443578524
Artikelnummer
ALPBPG12-134
Herstellernummer
BPG12-134
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, Gel)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
134 Ah
Länge:
173 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M8
Breite:
340 mm
Höhe inkl. Pole:
285 mm
Gewicht:
39 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: Sistemi fotovoltaici ad isola, Impianti telecomunicazioni, UPS Tecnologia: Piombo Gel ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 134Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 173mm x 340mm x285mm Peso: 39Kg Connessioni: a vite M8