ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-80 Batteria al piombo 12V 80Ah - AGM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 80 Ah
Länge - 169 mm
Steckverbinder - Buchseneinsatz M6
Packung
1 ST
EAN
8017443682313
Artikelnummer
ALPBP12-80
Herstellernummer
BP12-80
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
80 Ah
Länge:
169 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M6
Breite:
260 mm
Höhe inkl. Pole:
216 mm
Gewicht:
22.5 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 80Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 169mm x 260mm x 216mm Peso: 22.5Kg Connessioni: a vite M6




