ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP12-33 Batteria al piombo 12V 33Ah - AGM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 12 V
Kapazität 20 h - 33 Ah
Länge - 195 mm
Steckverbinder - Buchseneinsatz M5
Packung
1 ST
EAN
8017443635579
Artikelnummer
ALPBP12-33
Herstellernummer
BP12-33
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
12 V
Kapazität 20 h:
33 Ah
Länge:
195 mm
Steckverbinder:
Buchseneinsatz M5
Breite:
130 mm
Höhe inkl. Pole:
163 mm
Gewicht:
9.5 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 12V Capacità: 33Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 195mm x 130mm x 163mm Peso: 9.5Kg Connessioni: a vite M5