ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBP06-12 Lead battery 6V12Ah - AGM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung - 6 V
Kapazität 20 h - 12 Ah
Länge - 50 mm
Steckverbinder - Faston 4,8
Packung
1 ST
EAN
8017443506121
Artikelnummer
ALPBP06-12
Herstellernummer
BP06-12
Hersteller
ALP
Ausführung:
Blei (Trockenzelle, AGM)
Nennspannung:
6 V
Kapazität 20 h:
12 Ah
Länge:
50 mm
Steckverbinder:
Faston 4,8
Breite:
150 mm
Höhe inkl. Pole:
99 mm
Gewicht:
1.75 kg
** Caratteristiche Generali ** Adatto per: UPS Tecnologia: Piombo AGM ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 6V Capacità: 12Ah ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: 50mm x 150mm x 99mm Peso: 1.75Kg Connessioni: faston 4.8mm