ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBMC-L3700 Batteria Ni-Mh C - 1,2V 3700mAh

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
- Nennspannung - 1.2 V 
- Kapazität - 3700 mAh 
- IEC-Bezeichnung - HR14 
- Sonstige Bezeichnung - C 
- Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid 
Packung
- 4 ST 
EAN
8017443662445
Artikelnummer
ALPBMC-L3700
Herstellernummer
BMC-L3700
Hersteller
ALP
Nennspannung:
1.2 V
Kapazität:
3700 mAh
IEC-Bezeichnung:
HR14
Sonstige Bezeichnung:
C
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
50.6 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: C Tecnologia: Ni-Mh Codice IEC: HR14 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 1.2V Capacità: 3700mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Dimensioni: ø25.3mm x 50.6mm Connessioni: lamelle




