ALPHA ELETTRONICA SR - ALPBM708-33 Ni-Mh battery 3,6V 250mAh

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 3.6 V
Kapazität - 250 mAh
Anzahl der Zellen - 3
Ausführung - Nickel-Metall-Hydrid
Länge - 18.9 mm
Packung
5 ST
EAN
8017443582545
Artikelnummer
ALPBM708-33
Herstellernummer
BM708-33
Hersteller
ALP
Nennspannung:
3.6 V
Kapazität:
250 mAh
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Nickel-Metall-Hydrid
Länge:
18.9 mm
** Caratteristiche Generali ** Codice dimensione: 3/250H Tecnologia: Ni-Mh N. celle: 3 Ricaricabile: si ** Caratteristiche Elettriche ** Tensione: 3.6V Capacità: 250mAh ** Caratteristiche Meccaniche ** Interasse contatti (C): 10mm Dimensioni: ø25mm x 18.9mm Connessioni: pin per PCB




