ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-980 Cable tracker

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8017443692954
Artikelnummer
ALP98-980
Herstellernummer
98-980
Hersteller
ALP
Lo strumento 98-980 è un dispositivo portatile multifunzionale progettato per la localizzazione di cavi metallici sotterranei e fili traccianti. Dotato di una sonda da 60cm, questo strumento consente una precisa individuazione dei cavi, facilitando leoperazioni di manutenzione e installazione.
Lo strumento può cercare cavi in rame e più in generale metallici di lunghezza massima di 3000m fino a una profondità di 2m.
L'intensità del segnale può essere regolata da 1 a 5 livelli per una ricerca più precisa della linea.
Funzioni e caratteristiche principali
- La ricerca dei cavi può essere effettuata direttamente sui cavi metallici sotterranei, in modo comodo e veloce, e può determinare la posizione delle rotture dei cavi.
- Può individuare facilmente fili di recinzione per animali domestici, fili metallici, tubi metallici, fili elettrici e così via.
- Si applica solo a cavi monofilari, bifilari collegati in parallelo, non a cavi multifilari.
- Rilevamento della continuità del cavo (percorso).
- Il ricevitore e il trasmettitore hanno entrambi la funzione di illuminazione.
Importante
- Spegnere lalimentazione della rete elettrica prima delluso.
- Scollegare i fili di fase e neutro dallalimentazione.
- Non utilizzarlo su un circuito sotto tensione, per evitare di danneggiare il rilevatore.
Caratteristiche Generali
Rilevazione: Continuità
Indicazione: Indicatori LED, Segnale acustico
Protezioni: Sovratensione
Connessioni: Pinze
Funzioni aggiuntive: Torcia
Caratteristiche Elettriche
Tipo Alimentazione: Batteria
Tensione alimentazione DC:: 9Vdc
Batterie incluse: Batterie non incluse
Caratteristiche Meccaniche
Grado di protezione: IP40
Temperatura di lavoro: 0 / 40°C
Temperatura di stoccaggio: -10 / 50°C
Altitudine d'impiego: 2000m
Umidità atmosferica relativa: 80
Specifiche tecniche
Trasmettitore
Frequenza segnale in uscita: 1 MHz
Alimentazione: 1 x batteria 9V (non inclusa)
Consumo elettrico (min/max): 25 / 35 mA
Fusibile: F 250mA, 250V, 20x25mm
Tensione massima: 60V DC, 30V AC
Categoria di sovratensione: CAT 0 (0V)
Grado dinquinamento: 2
Dimensioni: 135 x 74 x 31 mm (a)
Peso: 118g (senza batteria)
Ricevitore
Profondità di rilevamento: 0-2m
Applicazione monofilare: <3000m
Applicazione bifilare (collegati in parallelo): <3000m
Applicazione multifilare: non consentita
Continuità del cavo: Sì (dipendere dalla continuità del materiale)
Alimentazione: 1x batteria 9V (non inclusa)
Consumo elettrico (min/max): 25 / 95 mA
Dimensioni: 198 x43 x32 mm (b)
Peso: 135g (senza batteria)
(a) senza considerare la lunghezza del cavo con clip a coccodrillo
(b) senza considerare la lunghezza della sonda
Contenuto della confezione
1x Trasmettitore
1 x Ricevitore
1 x Picchetto per messa a terra
1 x Cacciavite a stella
1 x Custodia
1 x Manuale duso