ALPHA ELETTRONICA SR - ALP98-730 CAT III 300V analog portable multimeter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Momentanwertspeicher (Data Hold) - ja
Messwertspeicher - ja
Schnittstelle - ja
Packung
1 ST
EAN
8017443550513
Artikelnummer
ALP98-730
Herstellernummer
98-730
Hersteller
ALP
Momentanwertspeicher (Data Hold):
ja
Messwertspeicher:
ja
Schnittstelle:
ja
Multimetro portatile analogico compatto e robusto che unisce la tecnica di misurazione analogica tradizionale a un equipaggiamento moderno. Gli ingressi sono protetti contro i sovraccarichi. Il multimetro ha sei gamme di misurazione: Tensione (CC), Corrente (CC), Tensione (CA), Corrente (CA), Resistenza, Decibel, Prova batteria (1,5V e 9V). ** Caratteristiche Generali ** Tipo di misuratore: Multimetro analogico Grandezze misurabili: Tensione AC, Tensione DC, Resistenza, Corrente DC, Prova batterie Indicazione: Scala graduata Protezioni: Sovraccarico Data Hold: No Memoria: No Interfaccia PC: No Software/firmware aggiornabile: No Funzione autodiagnosi: No Spegnimento automatico: No Adatto per: Batterie, Resistenze Connessioni: Puntali Funzioni aggiuntive:Tascabile Accessori inclusi: Puntali ** Caratteristiche Elettriche ** Livello sicurezza: Cat III Tipo batterie: 1xAAA Batterie incluse: No ** Caratteristiche Meccaniche ** Grado di protezione: IP20 Dimensioni: 28mm x 85mm x 119mm Temperatura di lavoro:0 / 40°C Temperatura di stoccaggio: 0 / 50°C Umidità atmosferica relativa:




