ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-911/005 BRETELLA SC/LC 9/125 OS2 5M MONOMODALE - 95-911/005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Länge - 5 m
Mantel-Farbe - gelb
Kategorie - OS2
Packung
1 ST
EAN
8017443646254
Artikelnummer
ALP95-911/005
Herstellernummer
95-911/005
Hersteller
ALP
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Länge:
5 m
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
** Caratteristiche ** Cat.: OS2 Monomodale 9/125um Colore cavo: Giallo Lunghezza Cavo: 5m Diametro cavo: ø3mm Tipo Cavo: Fibra ottica Guaina cavo: LSZH ** Connettore A ** Tipo Connettore A: SC/UPC ** Connettore B ** Tipo Connettore B: LC/UPC


