ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-911/003 BRETELLA SC/LC 9/125 OS2 3M MONOMODALE - 95-911/003
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Länge - 3 m
Mantel-Farbe - gelb
Kategorie - OS2
Packung
1 ST
EAN
8017443646247
Artikelnummer
ALP95-911/003
Herstellernummer
95-911/003
Hersteller
ALP
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Länge:
3 m
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Caratteristiche
Cat.: OS2 Monomodale 9/125um
Colore cavo: Giallo
Lunghezza Cavo: 3m
Diametro cavo: ø3mm
Forma Cavo: Fibra ottica
Guaina cavo: LSZH
Connettore A
Tipo Connettore A: SC/UPC
Connettore B
Tipo Connettore B: LC/UPC


