ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-911/001 BRETELLA SC/LC 9/125 OS2 1M MONOMODALE - 95-911/001
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OS2
Länge - 1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SC
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8017443646223
Artikelnummer
ALP95-911/001
Herstellernummer
95-911/001
Hersteller
ALP
Kategorie:
OS2
Länge:
1 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SC
Mantel-Farbe:
gelb
Caratteristiche
Cat.: OS2 Monomodale 9/125um
Colore cavo: Giallo
Lunghezza Cavo: 1m
Diametro cavo: ø3mm
Forma Cavo: Fibra ottica
Guaina cavo: LSZH
Connettore A
Tipo Connettore A: SC/UPC
Connettore B
Tipo Connettore B: LC/UPC


