ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-910/005 BRETELLA LC/LC 9/125 OS2 5M MONOMODALE - 95-910/005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Länge - 5 m
Mantel-Farbe - gelb
Kategorie - OS2
Packung
1 ST
EAN
8017443646216
Artikelnummer
ALP95-910/005
Herstellernummer
95-910/005
Hersteller
ALP
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Länge:
5 m
Mantel-Farbe:
gelb
Kategorie:
OS2
Caratteristiche
Cat.: OS2 Monomodale 9/125um
Colore cavo: Giallo
Lunghezza Cavo: 5m
Diametro cavo: ø3mm
Forma Cavo: Fibra ottica
Guaina: LSZH
Connettore A
Tipo Connettore A: LC/UPC
Connettore B
Tipo Connettore B: LC/UPC


