ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-910/003 BRETELLA LC/LC 9/125 OS2 3M MONOMODALE - 95-910/003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - OS2
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC
Mantel-Farbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8017443646209
Artikelnummer
ALP95-910/003
Herstellernummer
95-910/003
Hersteller
ALP
Kategorie:
OS2
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
LC
Mantel-Farbe:
gelb
Caratteristiche
Cat.: OS2 Monomodale 9/125um
Colore cavo: Giallo
Lunghezza Cavo: 3m
Diametro cavo: ø3mm
Forma Cavo: Fibra ottica
Guaina cavo: LSZH
Connettore A
Tipo Connettore A: LC/UPC
Connettore B
Tipo Connettore B: LC/UPC


