Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-910/001 BRETELLA LC/LC 9/125 OS2 1M MONOMODALE - 95-910/001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - OS2

  • Länge - 1 m

  • Steckverbindertyp Anschluss 1 - LC

  • Mantel-Farbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443646186

Artikelnummer

ALP95-910/001

Herstellernummer

95-910/001

Hersteller

ALP

Kategorie:

OS2

Länge:

1 m

Steckverbindertyp Anschluss 1:

LC

Mantel-Farbe:

gelb


Caratteristiche
Cat.: OS2 Monomodale 9/125um
Colore cavo: Giallo
Lunghezza Cavo: 1m
Diametro cavo: ø3mm
Forma Cavo: Fibra ottica
Guaina cavo: LSZH

Connettore A
Tipo Connettore A: LC/UPC

Connettore B
Tipo Connettore B: LC/UPC