ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-857/5B C.5M RG174 RP-SMA MALE RP-SMA MALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 5 m
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8017443604469
Artikelnummer
ALP95-857/5B
Herstellernummer
95-857/5B
Hersteller
ALP
Länge:
5 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
** Caratteristiche ** Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 5m Corpo connettori: Metallico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Reverse SMA Tipo Connettore A: Spina Reverse SMA ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Reverse SMA Tipo Connettore B: Spina Reverse SMA