ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-854B C.15CM RG316 RP-SMA MALE SMA MALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.15 m
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Packung
1 ST
EAN
8017443583603
Artikelnummer
ALP95-854B
Herstellernummer
95-854B
Hersteller
ALP
Länge:
0.15 m
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
** Caratteristiche ** Colore cavo: Trasparente Lunghezza Cavo: 0.15m Corpo connettori: Metallico Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Reverse SMA Tipo Connettore A: Spina Reverse SMA ** Connettore B ** Tipo ConnettoreB: Spina SMA Tipo Connettore B: Spina SMA