ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-709/2-02GB CAVO PATCH CAT6 2M S/FTP GRIGIO CCA PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - S/FTP
Länge - 2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
8017443660588
Artikelnummer
ALP95-709/2-02GB
Herstellernummer
95-709/2-02GB
Hersteller
ALP
Kategorie:
6
Kabeltyp:
S/FTP
Länge:
2 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
** Caratteristiche ** Cat.: 6 Costruzione: S/FTP Collegamenti: Dritto Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801 Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 2m Guaina cavo: PVC Impedenza: 100ohm Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: CCA Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C