ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-708/1-03GB CAVO PATCH CAT6 3M U/UTP GRI.LSZH CU PB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Kabeltyp - U/UTP
Länge - 3 m
Steckverbindertyp Anschluss 2 - RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1 - RJ45 8(8)
Packung
1 ST
EAN
8017443659421
Artikelnummer
ALP95-708/1-03GB
Herstellernummer
95-708/1-03GB
Hersteller
ALP
Kategorie:
6
Kabeltyp:
U/UTP
Länge:
3 m
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
grau
** Caratteristiche ** Cat.: 6 Costruzione: U/UTP Collegamenti: Dritto Standard: EIA-TIA 568B - ISO/IEC 11801 Colore cavo: Grigio Lunghezza Cavo: 3m Guaina cavo: LSZH Impedenza: 100ohm Schermatura: Non schermato Tipo conduttori: Trefolo Materiale conduttori: Rame Puro Sezione conduttori: AWG24 Finitura contatto : Dorato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Spina Modulare 8P8C ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Spina Modulare 8P8C