Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-683/020 USB 3.2 Gen2x2 USB-C to USB-C Cable 20Gbps - 100W - 2m - Gray - 95-683/020

KopierenKopieren
ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-683/020 USB 3.2 Gen2x2 USB-C to USB-C Cable 20Gbps - 100W - 2m - Gray

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443695221

Artikelnummer

ALP95-683/020

Herstellernummer

95-683/020

Hersteller

ALP

Il cavo USB HITEC è realizzato in plastica TPE senza PVC per renderlo ancora più flessibile e funzionale.

Caratteristiche
Adatto per: Smartphone, Table, Console, Notebook, Smart TV
Risoluzione massima: 2160p (4K@60fps)
Standard supportati: DP Alt Mode, Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0
Standard: USB 3.2
Modalità: USB 3.2 Gen 2x2
Velocità: 20Gbps
Colore cavo: Grigio
Lunghezza Cavo: 2m
Diametro cavo: ø5mm
Forma Cavo: Tondo, Lineare
Guaina cavo: TPE
Schermatura: Foglio alluminio
Materiale conduttori: Rame Puro
Sezione conduttori: AWG22+32
Corpo connettori: Plastico
Colore connettori: Grigio
Finitura contatto : Nichelato
Raggio di curvatura min: 25mm
Potenza di ricarica: 100W
Corrente di ricarica: 5A
Tensione minima: 5V
Tensione massima: 20V
Temperatura di lavoro: 0 / 60°C

Connettore A
Tipo Connettore A: Maschio USB tipo "C"

Connettore B
Tipo Connettore B: Maschio USB tipo "C"