ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-676/1NB CAVO USB3 M/M TIPO C A TIPO A 1M NERO...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1 m
Packung
1 ST
EAN
8017443631915
Artikelnummer
ALP95-676/1NB
Herstellernummer
95-676/1NB
Hersteller
ALP
Länge:
1 m
** Caratteristiche ** Standard: USB 3.2 Modalità: USB 3.2 Gen 2 Nome commerciale: SuperSpeed (USB 5Gbps) Velocità: 5Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1m Diametro cavo: ø5mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Diametro esterno: ø5mm Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A Dritto Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Maschio Tipo-C Tipo Connettore B: Maschio Tipo-C