ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-651OTGB CAVO USB F/M TIPO A A TIPO MICRO B 0....

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 0.15 m
Packung
1 ST
EAN
8017443618800
Artikelnummer
ALP95-651OTGB
Herstellernummer
95-651OTGB
Hersteller
ALP
Länge:
0.15 m
Cavetto adatto per collegare smartphone, tablet che supportano la funzione On-The-GO (OTG) a tutti i dispositivi USB A, come chiavetta USB, tastiera, mouse, controller Giochi, lettore di schede. No telecamere o webcam. Verificare la disponibilità della funzione OTG dei dispositivi connessi. ** Caratteristiche ** Standard: USB 2.0 Modalità: USB 2.0 Nome commerciale: High-Speed Velocità: 0.48Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 0.15m Diametro cavo: ø5mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Materiale conduttori: Rame Puro Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Maschio Micro-B Dritto Tipo Connettore A: Maschio Micro-B ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Femmina Tipo-A Dritto Tipo Connettore B: Femmina Tipo-A