ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-611 RS485 USB adapter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443578272
Artikelnummer
ALP95-611
Herstellernummer
95-611
Hersteller
ALP
Länge:
1.5 m
Il cavo USB-RS485 95-611 è un cavo convertitore UART seriale da USB a RS485 che incorpora il chip FTDI FT232. Questo adattatore fornisce un modo semplice e veloce per collegare dispositivi con interfaccia RS485 a USB. ** Caratteristiche ** Standard: FTDI Chip FT232 Colore cavo: Trasparente Lunghezza Cavo: 1.5m Diametro cavo: ø5mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Corpo connettori: Plastico Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A Dritto Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Morsettiera Morsettiera Dritto Tipo Connettore B: Morsettiera Morsettiera Completamente conforme alle specifiche USB 1.1 e 2.0 Supporta velocità di trasferimento dati fino a 3M baud Compatibile con Windows 98SE / ME / 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 Windows server 2003 / 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 o superiore; Mac OS 8.6 / 9.x / 10.x, Linux 1.5.0 o superiore





