ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-610 CAVO USB DA SPINA A SPINA TIPO A 1.5M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.5 m
Packung
1 ST
EAN
8017443535084
Artikelnummer
ALP95-610
Herstellernummer
95-610
Hersteller
ALP
Länge:
1.5 m
Permette di connettere due computer senza l'ausilio di HUB. (Peer to peer). Compatibile 2.0 Non è necessario installare drivers se si utilizzano i seguenti sistemi operativi: Windows ME/2000/XP/Vista/7 e successivi. ** Caratteristiche ** Standard: USB 2.0 Modalità: USB 2.0 Nome commerciale: High-Speed Velocità: 0.48Gbps Colore cavo: Trasparente Lunghezza Cavo: 1.5m Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A Dritto TipoConnettore A: Maschio Tipo-A ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Maschio Tipo-A Dritto Tipo Connettore B: Maschio Tipo-A