ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-602WB CAVO USB2 M/M TIPO A A TIPO B 1.8M BI...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.8 m
Packung
1 ST
EAN
8017443631793
Artikelnummer
ALP95-602WB
Herstellernummer
95-602WB
Hersteller
ALP
Länge:
1.8 m
** Caratteristiche ** Standard: USB 2.0 Modalità: USB 2.0 Nome commerciale: High-Speed Velocità: 0.48Gbps Colore cavo: Bianco Lunghezza Cavo: 1.8m Diametro cavo: ø4.7mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Diametro esterno: ø4.7mm Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A Dritto Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Maschio Tipo-B Dritto Tipo Connettore B: Maschio Tipo-B