ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-601/3NB CAVO USB2 M/F TIPO A A TIPO A 3.0M NE...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 3 m
Packung
1 ST
EAN
8017443631762
Artikelnummer
ALP95-601/3NB
Herstellernummer
95-601/3NB
Hersteller
ALP
Länge:
3 m
** Caratteristiche ** Standard: USB 2.0 Modalità: USB 2.0 Nome commerciale: High-Speed Velocità: 0.48Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 3m Diametro cavo: ø4.7mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza + foglio Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Diametro esterno: ø4.7mm Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A Dritto Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Femmina Tipo-A Dritto Tipo Connettore B: Femmina Tipo-A