ALPHA ELETTRONICA SR - ALP95-601/0018NB CAVO USB2 M/F TIPO A A TIPO A 1.8M NE...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 1.8 m
Packung
1 ST
EAN
8017443651371
Artikelnummer
ALP95-601/0018NB
Herstellernummer
95-601/0018NB
Hersteller
ALP
Länge:
1.8 m
** Caratteristiche ** Standard: USB 2.0 Modalità: USB 2.0 Nome commerciale: High-Speed Velocità: 0.48Gbps Colore cavo: Nero Lunghezza Cavo: 1.8m Diametro cavo: ø4.7mm Tipo Cavo: Lineare, Tondo Guaina cavo: PVC Schermatura: Calza Finitura contatto : Nichelato ** Connettore A ** Diametro esterno: ø4.7mm Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A Dritto Tipo Connettore A: Maschio Tipo-A ** Connettore B ** Tipo Connettore B: Femmina Tipo-A Dritto Tipo Connettore B: Femmina Tipo-A