ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-918 RJ45 8P8C Cat.6 UTP AWG24-26 plug

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Packung
100 ST
EAN
8017443550063
Artikelnummer
ALP94-918
Herstellernummer
94-918
Hersteller
ALP
Kategorie:
6
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Categoria: CAT.6 Colore: Trasparente Nr. Poli: 8 Configurazione Poli: 8P8C Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido Sezione AWG: AWG24-26 Tipo Clip: Standard ** Caratteristiche Elettriche ** Schermatura: no Tipo Schermatura: U/UTP ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PC UL 94V-2 Materiale Contatto: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Contatti dorati Montaggio connettore: volante Diametro conduttori max: 1mm Diametro cavo max: 6mm Inserti: 0 Placcatura: 50µm Formato Corpo: Standard Dim. A: 11.68mm Dim. B: 21.48mm ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-2





