ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-918/3 RJ45 8P8C Cat.6 UTP AWG23-24 plug

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kategorie - 6
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Packung
100 ST
EAN
8017443646582
Artikelnummer
ALP94-918/3
Herstellernummer
94-918/3
Hersteller
ALP
Kategorie:
6
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Categoria: CAT.6 Colore: Trasparente Nr. Poli: 8 Configurazione Poli: 8P8C Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido Sezione AWG: AWG23-24 Tipo Clip: Standard ** Caratteristiche Elettriche ** Schermatura: no ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Contatto: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Contatti dorati Tipo contatto: 3-prong Montaggio connettore: volante Diametro conduttori max: 1.1mm Diametro cavo max: 6.5mm Placcatura: 50µm Formato Corpo: Standard ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-2





