Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-916 RJ45 8P8C Cat.6 FTP AWG24-26 Plug - 94-916

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kategorie - 6

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Geschirmt - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443550056

Artikelnummer

ALP94-916

Herstellernummer

94-916

Hersteller

ALP

Kategorie:

6

Ausführung:

Stecker (Plug)

Geschirmt:

ja

Adatto per cavi flessibili e solidi Conduttore: 0,56mm Foro conduttore: 1mm ** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Categoria: CAT.6 Colore: Trasparente Nr. Poli: 8 Configurazione Poli: 8P8C Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido Sezione AWG:AWG24-26 Tipo Clip: Standard ** Caratteristiche Elettriche ** Schermatura: si Tipo Schermatura: U/FTP ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PC UL 94V-2 Materiale Contatto: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Contatti dorati Montaggio connettore: volante Diametro conduttori max: 1mm Diametro cavo max: 6mm Inserti: 0 Placcatura: 50µm Formato Corpo: Standard Dim. A: 11.68mm Dim. B: 21.48mm ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-2