ALPHA ELETTRONICA SR - ALP94-911/2B RJ45 8P8C Cat.5e UTP AWG24-26 plug

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Stecker (Plug)
Geschirmt - ja
Packung
25 ST
EAN
8017443643512
Artikelnummer
ALP94-911/2B
Herstellernummer
94-911/2B
Hersteller
ALP
Ausführung:
Stecker (Plug)
Geschirmt:
ja
** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Categoria: CAT.5e Colore: Trasparente Nr. Poli: 8 Configurazione Poli: 8P8C Adatto per tipo conduttore: Trefolo + Rigido Sezione AWG: AWG24-26 Tipo Clip: Standard ** Caratteristiche Elettriche ** Schermatura:no ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PC UL 94V-2 Materiale Contatto: Bronzo fosforoso Placcatura contatti: Contatti dorati Tipo contatto: 2-prong Diametro conduttori max: 1mm Diametro cavo max: 6mm Inserti: 0 Placcatura: 50µm Formato Corpo: Standard Dim. A: 11.68mm Dim. B: 21.48mm ** Caratteristiche Termiche ** Classe di infiammabilità: UL94V-2






