Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-624/002B Mini Display-port plug to VGA socket - 93-624/002B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443585867

Artikelnummer

ALP93-624/002B

Herstellernummer

93-624/002B

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Geschirmt:

nein

** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Colore: Bianco Tipo Connettore A: Mini display port Genere A: Spina Tipo Connettore A: Spina Mini display port Tipo Connettore B: VGA Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa VGA ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottone nichelato