ALPHA ELETTRONICA SR - ALP93-623/002B Mini Display-port plug to DVI socket - 93-623/002B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Geschirmt - nein
Packung
1 ST
EAN
8017443580282
Artikelnummer
ALP93-623/002B
Herstellernummer
93-623/002B
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
nein
** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Colore: Bianco Tipo Connettore A: Mini display port Genere A: Spina Tipo Connettore A: Spina Mini display port Tipo Connettore B: DVI Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa DVI ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottone nichelato



