ALPHA ELETTRONICA SR - ALP70-850 RCA Plug - Jack Ø3.5mm Mono Socket

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Stecker
Anschluss 1 - Cinch
Ausführung Anschluss 2 - Buchse
Geschirmt - ja
Packung
20 ST
EAN
8017443042445
Artikelnummer
ALP70-850
Herstellernummer
70-850
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Stecker
Anschluss 1:
Cinch
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Geschirmt:
ja
** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Orientamento: Dritto Tipo Connettore A: RCA Genere A: Spina Tipo Connettore A: Spina RCA Tipo Connettore B: Jack Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa Jack ø3.5mm Mono ** Caratteristiche Elettriche ** Schermatura: si ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Contatto: Ottone nichelato Lunghezza Cavetto: 2cm