Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-577/1 DVI-D plug to HDMI® socket - 64-577/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Stecker

  • Anschluss 2 - HDMI

  • Ausführung Anschluss 2 - Buchse

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443557499

Artikelnummer

ALP64-577/1

Herstellernummer

64-577/1

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Stecker

Anschluss 2:

HDMI

Ausführung Anschluss 2:

Buchse

Geschirmt:

nein

** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Tipo Connettore A: DVI D Genere A: Spina Tipo Connettore A: Spina DVI D Tipo Connettore B: HDMI® Genere B: Presa Tipo Connettore B: Presa HDMI® ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone