Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-574/1 DVI-A socket to VGA plug - 64-574/1

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

  • Geschirmt - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443569416

Artikelnummer

ALP64-574/1

Herstellernummer

64-574/1

Hersteller

ALP

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Geschirmt:

nein

** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Tipo Connettore A: DVI-I (Dual Link) Genere A: Presa Tipo Connettore A: Presa DVI-I (Dual Link) Tipo Connettore B: VGA Genere B: Spina Tipo Connettore B: Spina VGA ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone