ALPHA ELETTRONICA SR - ALP64-540 ADATTATORE DA PRESA MICRO USB B A SPI...

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Geschirmt - nein
Packung
10 ST
EAN
8017443644311
Artikelnummer
ALP64-540
Herstellernummer
64-540
Hersteller
ALP
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Geschirmt:
nein
** Caratteristiche Generali ** Genere: Adattatore Tipo Connettore A: Micro USB tipo B Genere A: Presa Tipo Connettore A: Presa Micro USB tipo B Tipo Connettore B: USB tipo C Genere B: Spina Tipo Connettore B: Spina USB tipo C ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: PVC Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone