Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP62-066 Tray plug High density 26-pole D series - 62-066

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Polzahl - 26

  • Anschlussart - löten

Packung

  • 1 ST

EAN

8017443558403

Artikelnummer

ALP62-066

Herstellernummer

62-066

Hersteller

ALP

Ausführung:

Stecker (Plug)

Polzahl:

26

Anschlussart:

löten

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: D Sub Nr. Poli: 26 ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 1A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Acciaio Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante