Startseite

ALPHA ELETTRONICA SR - ALP62-065 Tray plug High density D series - 15-pole - 62-065

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stecker (Plug)

  • Polzahl - 15

  • Anschlussart - löten

Packung

  • 20 ST

EAN

8017443040885

Artikelnummer

ALP62-065

Herstellernummer

62-065

Hersteller

ALP

Ausführung:

Stecker (Plug)

Polzahl:

15

Anschlussart:

löten

** Caratteristiche Generali ** Genere: Spina Tipo Connettore: D Sub Nr. Poli: 15 Adatto per: VGA ** Caratteristiche Elettriche ** Corrente max: 1A Tensione max: 50V ** Caratteristiche Meccaniche ** Materiale Corpo: Acciaio Materiale Isolamento: Poliestere Materiale Contatto: Ottone Tipo contatto: a saldare Montaggio connettore: volante